エヌケーキャリーキャスター
三段式ワゴン台車・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。
クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
ブレーキ
フットブレーキ付き
使用キャスター
自在×2、固定×2
床面高さ(mm)
205
荷台寸法(幅)(mm)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×610×1046
上段高さ(mm)
705
キャスター径(Φmm)
180
中段高さ(mm)
455
キャスター種類
空気入りグレータイヤ付
自重(kg)
49.7
荷台寸法(奥行)(mm)
610
積載均等耐荷重(kg)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281236
NS308AR-ST
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません