エヌケーキャリーキャスター
二段式ワゴン台車・下段金網付き・フットブレーキなし
商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網」付きワゴン車です。
金網の扉は側面に平行するまで左右に大きく開きますので荷物の出し入れが楽にできます。また、扉は作業の邪魔になりません。
仕様
フットブレーキなし
ブレーキ
フットブレーキなし
材質(キャスター)
グレーゴム/ベアリング入り
使用キャスター
自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×610×1023
キャスター径(Φmm)
130
自重(kg)
43
積載均等耐荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281139
NS304NK
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません