エヌケーキャリーキャスター
二段式ワゴン台車・大型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
大径Φ220mm空気入りタイヤ付き仕様。
クッション性のある柔らかで軽い走行が特長です。
仕様
フットブレーキなし
ブレーキ
フットブレーキなし
材質(キャスター)
黒ゴム
使用キャスター
自在×2、固定×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1225×775×1137
キャスター径(Φmm)
220
キャスター種類
空気入りタイヤ付
自重(kg)
76.1
積載均等耐荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※黒ゴムタイヤのため、床面汚染が発生する場合があります。汚れを気にする場所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281288
NS505AR
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません