「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅50 (角型)

「FARBOR」 ファーバー 木調FRPプランター 幅50 (角型) - 住まいスタイル

おしゃれな木調×軽くて丈夫
天然木のような、リアルな質感としっかりとした重厚感。
汎用性の高いキューブ型2カラー2サイズ。持ち運びやお手入れもスムーズなFRP製。
耐久性・耐水性もよく屋外室内どちらでもご利用いただけます。
飽きの来ないシンプルモダンなキューブ型。
軽くて強い。FRP素材の特長
01. 軽くて扱いやすいFRP (繊維強化プラスチック)
高層階や屋上への持ち運びも簡単です。軽量で丈夫な樹脂製なので、花壇のレイアウト変更も楽にできます。
腐食にも強いため、庭や店舗の外にも最適です。
02. 優れた耐久性
屋外の使用でも劣化が比較的少なく、草花や球根の寄せ植えはもちろん、家庭菜園など様々な栽培に適しています。
03. デザインのバリエーションが豊富
FRPは加工しやすく、石やテラコッタ、木材など様々な質感のものを楽しめ、モダン、スタイリッシュ等、幅広く対応しています。

用途お庭でのガーデニング、目隠し以外にもオフィスのパーテーション代わりや店舗や施設などの間仕切りや植栽演出にも。材質FRP質量(kg)約11.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×500仕上ステイン系塗装内容量1個
注意
※デザイン上、角が鋭利になっている物は、角部分に欠けやクラックがあらかじめ見られる場合がございます。
※小さなクラック等については許容範囲のものとして、ご了承下さい。

※本製品はハンドメイドにて製造されており、個体によって以下のばらつきがございます。
※(塗装汚れ/色ムラ/個体の歪み/表面や角面の軽微 な割れ/重量の違い等)
※経年変化・設置環境・植物の成長などの影響で、退色やひび割れ、変形を引き起こすことがございます。

※外気温が氷点下以下になる場所や、積雪がある地 域での設置につきましては、本体内部の水はけが悪い場合、水分が凍ることにより、膨張や割れ、表面の剥がれの原因になることがあります。あらかじめご了承ください。

※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66284316E002-CU500DBRダークブラウン
28,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66284325E002-CU500WHTホワイト
28,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする