アイリスオーヤマ
COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター
施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型
質量(g)
880
消費電力(W)
30.5~30.2
機能
調光
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
(1/2 ビーム角)71
寿命
40000時間
長さL×直径(mm×Φmm)
130.3×170
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.5
光束(Lm)
器具光束 4000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
照度角
(1/2 照度角)57
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66290345
DL40N8-15W7BW-D
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください