曜日別特売

冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球

冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス イルミネーション 5連ビーズinボールハンガー LED70球 - ストア・エキスプレス

ボールが5つ連なったイルミネーションです。ツリーやガーランドに吊るしたり、そのまま飾ったり。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

仕様常点その他吊り下げ金具付き材質PET樹脂・銅線・ポリエチレン質量(kg)1.4備考2連結まで可能長さ(m)4消費電力(W)12電源AC/DCアダプター式コード長さ(m)1コードブラック防塵・防滴防滴仕様ボール径(Φmm)150間隔(mm)ライト:1000内容量1セット
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662912718564-184ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
662912558564-182ゴールド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,337/税込¥1,471
北海道地方数量1につき¥2,187/税込¥2,406
沖縄地方数量1につき¥3,402/税込¥3,742
離島数量1につき¥3,402/税込¥3,742
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする