ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフライト プレゼントボックス
プレゼントボックスのモチーフライト。店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
材質
ポリスチレン
コード長さ(m)
2.4
内容量
1台
注意
商品はメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月保証書の記載内容に基づき対応させていただきます)
商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。
保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。
お客様での設置をお願いいたします。
商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。
万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66291700
8162-2724
1.9
イエロー
20×20×26
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66291709
8162-2726
2.2
レッド
27×27×35
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
759
~
/
税込
¥
835
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,242
~
/
税込
¥
1,366
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,932
~
/
税込
¥
2,125
~
離島
数量1につき
¥
1,932
~
/
税込
¥
2,125
~