曜日別特売

スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証

スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 - エレコム

省スペースに設置可能なコンパクトモデル。 ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートハブです。

用途
Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。
ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。
らくらく節電E機能で最大約86%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様スイッチングファブリック:10.0Gbps、壁掛け用穴:あり(間隔:65mm)適合測定時のポート速度とポート数:1Gbps:5ポート、発熱量:約10.8kJ/h(最大)セット内容製品本体1台 専用ACケーブル(2ピン、約1.8m)1本 安全にお使いいただくために1枚 ※ゴム足・マグネットは製品本体に取付済みです。水平設置の際もマグネットを付けたままご使用ください。質量(g)約250(本体のみ)外形寸法(mm)幅約121.0×奥行約63.0×高さ約28.0(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)3.0(最大)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X:対応、PoE:×、ノンブロッキング:対応、保守サービス・センドバック延長:-、保守サービス・デリバリー:-、冷却ファン:なし、専用オプション品・マグネット:-、法令:EU RoHS準拠(10物質)機能BPDU透過:対応、EAP透過:対応、ループ検知・防止:ループ検知、盗難防止:セキュリティスロットなし、省電力:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲環境条件:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲環境条件:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット転送速度(Mbps)パケット:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)最大実:5.0エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)545,000(a)25℃、189,000(a)50℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294728EHC-BG01-5MBメタル(ブラック)
5,380
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
66294737EHC-BG01-5MWメタル(ホワイト)
5,380
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする