USB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信

USB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコムUSB Type-C 有線LAN変換ケーブル 1Gbps対応 ドライバ不要 Gigabit イーサネット 安定通信 - エレコム

有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。

用途
有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。
最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値
ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応
ケーブル長は約2mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークブラック外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー構成導体:ヨリ線(32AWG)形態パッケージ:袋、シールシールド○(STP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度最大1Gbps ※理論値定格入力5V/900mA伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2対応プロトコルIPv4/IPv6ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66294658ECLD-CL1G20BK
2,890
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする