曜日別特売

冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック

冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション ハート型ディスプレイラック - ストア・エキスプレス

みんなに幸せを運ぶハートフル・クリスマス。ディスプレイラックを2台セットで。組み合わせるとハートの形になります。棚が付いているので商品やオブジェをかわいくディスプレイ。

材質本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード)質量(kg)11 /台耐荷重(kg)棚板:5 フック:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×35×173高さ(cm)【棚】1段目:31 / 2段目:49 / 3段目:67.5 / 4段目:86厚さ(cm)【棚】1.5寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:20×22.5内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663338408566-1134
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,089/税込¥1,198
北海道地方数量1につき¥1,782/税込¥1,960
沖縄地方数量1につき¥2,772/税込¥3,049
離島数量1につき¥2,772/税込¥3,049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする