冬装飾 クリスマスデコレーション サンタドール ダンシングサンタ 高さ185cm

冬装飾 クリスマスデコレーション サンタドール ダンシングサンタ 高さ185cm - ストア・エキスプレス

人が前を通ると、センサーが反応して踊りだすよ♪動いて音の鳴る賑やかなクリスマスディスプレイで集客アップ!

材質ポリスチレン・ポリエステル質量(kg)4.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×53×180折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663347508800-8508
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,804/税込¥1,984
北海道地方数量1につき¥2,952/税込¥3,247
沖縄地方数量1につき¥4,592/税込¥5,051
離島数量1につき¥4,592/税込¥5,051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする