曜日別特売

グローバルソー・鉄/ステンレス

グローバルソー・鉄/ステンレス - モトユキグローバルソー・鉄/ステンレス - モトユキグローバルソー・鉄/ステンレス - モトユキグローバルソー・鉄/ステンレス - モトユキグローバルソー・鉄/ステンレス - モトユキグローバルソー・鉄/ステンレス - モトユキ

<3本組刃>3本組刃で、ストレスの少ない快適な切断作業を実現。
<極薄刃>1.35mm極薄刃で、快適切断&フル充電作業量アップ。
<最適歯数>最適歯数45Tで、負担が分散され軽さをキープ。

材質主要切断物:工具鋼(台金)/サーメット(刃先)歯数45寸法(mm)鉄鋼切断厚目安:6刃形3本組刃刃厚(mm)1.35切断厚(mm)ステンレス:(目安)3外径(mm)180穴径(mm)20最高回転速度(min-1)5500内容量1枚
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66343080FG-180EX
13,400
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする