六角レンチカラービット

六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX六角レンチカラービット - ANEX

全長100mm新登場!
塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!
強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。

用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354386ACHX-2010H2×100(刃先×全長)25
500
479
527(税込)
翌々日出荷
66354395ACHX-2510H2.5×100(刃先×全長)25
500
479
527(税込)
翌々日出荷
66354411ACHX-3010H3×100(刃先×全長)25
500
479
527(税込)
翌々日出荷
66354420ACHX-4010H5×100(刃先×全長)28
500
479
527(税込)
5日以内出荷
66354429ACHX-5010H5×100(刃先×全長)30
500
479
527(税込)
5日以内出荷
66354438ACHX-6010H6×100(刃先×全長)32
500
479
527(税込)
翌々日出荷
66354447ACHX-8010H8×100(刃先×全長)44
690
659
725(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする