ANEX
六角レンチカラービット
全長100mm新登場!
塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!
強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途
ネジ回しに。
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
寸法(mm)
H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)
質量(g)
135
差込角対辺(mm)
6.35(六角軸)
刃先マグネット
無し
両頭機能
片頭
内容量
1セット
注意
※ビット収納袋付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66354456
ACHX5-100L
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください