ダイヤモンドビット

ダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEXダイヤモンドビット - ANEX

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。
+1×+2のコンビビットです。
ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)
サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。

用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354481ADPM-1285+1×+2×85(刃先×全長)25
780
749
824(税込)
9日以内出荷
66354490ADPM-1213+1×+2×130(刃先×全長)37
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする