丸山製作所
肩掛式刈払機
振動低減機構で振動が少なくなりました。
低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
用途
草刈り作業に
適合
3軸合成値:3.3
寸法(mm)
付属刈刃:チップソー255
質量(kg)
4.5
形式
ループハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1845×255×235
燃料タンク容量(L)
0.6
エンジンタイプ
GE263(2サイクル)
排気量(cm
3
)
26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66355637
MLB260XL
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください