YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
家具用コンセント
コンセントを自分流にレイアウトできます。
上下に取付ネジの固定穴があり、?付属の取付ネジで家具に固定できます。
付属品
丸頭木ネジ2本
材質
ABS
定格出力
15A 100V 合計1500Wまで
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
コード長さ(m)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66379139
H51018WH
個口:1口
1
約W63×H27×D30
約179
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379148
H51018BK
個口:1口
1
約W63×H27×D30
約179
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379157
H52018WH
個口:2口
2
約W100×H27×D30
約205
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379166
H52018BK
個口:2口
2
約W100×H27×D30
約205
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意