曜日別特売

裏面フックマグネット付タップ

裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)裏面フックマグネット付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。
360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
コード長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コード長さ(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66378999H4HJS301WH1約168
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月20日
66379008H4HJS301BK1約168
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379017H4HJS302WH2約 230
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379026H4HJS302BK2約 230
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379035H4HJS303WH3約 295
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66379051H4HJS303BK3約 295
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする