THECUT
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!
V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!
超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!
先端角(°)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66392177
IC2MPEV 3X120°
50
3
3
9
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
66392247
IC2MPEV 4X120°
50
4
4
12
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
66392256
IC2MPEV 5X120°
70
5
5
15
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
66392265
IC2MPEV 6X120°
70
6
6
16
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
66392299
IC2MPEV 8X120°
85
8
8
20
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
66392326
IC2MPEV 10X120°
90
10
10
22
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
66392360
IC2MPEV 12X120°
100
12
12
25
¥
9,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
66392387
IC2MPEV 16X120°
120
16
16
32
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
66392421
IC2MPEV 20X120°
140
20
20
40
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください