ナリカ
大型タイマー T-581WTN
大画面で教室のうしろからでも見やすい!
鳴動時間が設定できて止める手間いらず。
見やすい大画面170×130mm。
音とランプでお知らせするからわかりやすい。
その他
背面マグネット、壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付き
型式
T-581WTN
寸法(mm)
220×19×180
機能
タイマー(カウントダウン、カウントアップ、リピート)、鳴動時間(2秒、15秒、60秒)、アラーム、時計、サウンドON/OFF
時間
最大セット:199分59秒
電源(個)
単4乾電池2(モニタ用付属)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384371
A05-5322
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください