SIGNET(シグネット)
バルブツールドライバー
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
215
軸長(mm)
150
グリップ径(Φmm)
16
先端径(mm)
2.2
先端幅(mm)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66396989
50731
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください