SIGNET(シグネット)
トリホールドスコップ
3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。高い耐久性と軽量さを両立しています。ポーチ付きです。
用途
アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックに
材質
シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール
寸法(mm)
ベルトループ:70以内、皿部:W55×D210
質量(g)
約795
ケース寸法(mm)
W200×D270×H5
組立寸法(mm)
W155×D570×H55
折りたたみ寸法(mm)
W155×D235×H55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66396998
98197
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください