曜日別特売

マルチユースセパレートスコップ

マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)マルチユースセパレートスコップ - SIGNET(シグネット)

分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。マルチユースで、コンパス、ピックになります。ハンドルは握りやすいPPグリップです。ベルトループのあるポーチ付きです。

用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:60以内、皿部:W95×D130質量(g)340グリップ径(Φmm)28ケース寸法(mm)W130×D190×H5組立寸法(mm)W95×D415×H40折りたたみ寸法(mm)W95×D165×H60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6639700798198
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする