曜日別特売

バブリッシュ

バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)バブリッシュ - BIGM(丸山製作所)

バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!
1洗浄力が高い
ウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。
2部屋干ししても臭わない
洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。
3洗濯機内部もキレイに洗浄
給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。
4楽々ワンタッチ取付
工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。

用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66400471UWA-140
12,800
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする