曜日別特売

DisplayPortケーブル

DisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメンDisplayPortケーブル - ルーメン

DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。

解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240HzコネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス)伝送速度54Gbps/40Gbpsラッチラッチ付き内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66393611LDC-16KDP2027.3
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
66393620LDC-16KDP303ケーブル径:7.3
3,618
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする