防災リュック 寝具セット

防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット - アイリスオーヤマ

3日間の最低限備えが入ったリュックと、ベッド・毛布の寝具セットです。
ベッドは空気で膨らむエアベッドなので収納もコンパクトです。
毛布は3way仕様で、毛布・寝袋・ポンチョとして使用できます。
★睡眠は心身の健康を維持し、免疫力を保つうえでも非常に重要。
慣れない場所の睡眠の質を上げるためのベッドと毛布のセットです。
リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。

用途避難用、防災用セット内容ベッド:ポンプ・ホース・本体寸法(mm)毛布:1400×1900ブラウン内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋耐荷重(kg)ベッド:約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベッド:1910×730×220、リュック:340×175×450内容量1セット
注意
※ベッドは箱から出してリュックに収納してください。
※期限管理にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66403009BRB-4+ABD-1N+M-3BM
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする