ゲームコントローラー充電用ドック

ゲームコントローラー充電用ドック - FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドック - FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドック - FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドック - FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドック - FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドック - FLYDIGI

FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。

仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1サイズW111×H86×D96質量(g)233電流(A)2電圧(V)5対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応保証期間1年間内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66401408FD-CD2PRO-BK
2,982
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
66401417FD-CD2PRO-WH
2,982
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする