曜日別特売

倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き

倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き - フジテックス

AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。

用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664029395116205008-5116205009
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする