曜日別特売

モンスタークイーン72

モンスタークイーン72 - フィッシュアローモンスタークイーン72 - フィッシュアローモンスタークイーン72 - フィッシュアローモンスタークイーン72 - フィッシュアローモンスタークイーン72 - フィッシュアローモンスタークイーン72 - フィッシュアロー

【FishArrowxTULALA20周年スペシャルコラボロッド。元祖ビッグベイトロッド「モンスタークイーン」がしなりとバネを兼ね備えた、ツララブランクを纏い復活!】「ライザージャック」「モンスタージャック」「モンスタージャッククローラー」などをキャストしやすく、操作性も両立させ使いやすく設計することで、ビッグベイト専用ロッドとして完成しました。ロッドデザインはツララ代表の小川氏に一任、魚と一緒に写真を撮ったときに映えるアースカラーのブランクスや、ツラライメージのワインディングチェックカラーなどこだわりのデザインに仕上がっています。グリップは脱着式になっており、移動時などには短くすることも可能です。

その他【キャスト】1~5 ozテーパーレギュラー全長(cm)219.456ラインMax(LB/号)【フロロ】20~30/【PE】3号~6号内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404366-
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする