FAダウンショットシンカー・タングステン

FAダウンショットシンカー・タングステン - フィッシュアローFAダウンショットシンカー・タングステン - フィッシュアローFAダウンショットシンカー・タングステン - フィッシュアローFAダウンショットシンカー・タングステン - フィッシュアローFAダウンショットシンカー・タングステン - フィッシュアローFAダウンショットシンカー・タングステン - フィッシュアロー

【高比重タングステンを使用した、ハリス止め仕様の「FAダウンショットシンカー・タングステン」!】高比重タングステンを採用し、あえてスイベル「レス」にした事で、クラス最小サイズを実現。またハリス止めがタングステン直結なので、操作感と感度抜群のシンカーになります。マットブラックなので、タングステンのギラつきによる違和感を与えにくい仕様になっています。適度なスタック感と、根掛かり回避のバランスが良いタル型デザインのダウンショットシンカーです。

注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のウエイト・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664084961/16oz(1.8g)1パック(5個×1パック)1.85
500
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
664085051/32oz(0.9g)1パック(7個×1パック)0.97
500
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
664085303/32oz(2.6g)1パック(4個×1パック)2.64
500
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
664085393/64oz(1.3g)1パック(6個×1パック)1.36
500
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
664085211/8oz(3.5g)1パック(4個×1パック)3.54
500
499
549(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする