フィッシュアロー
ミニフラッシュバイブヘッド
パック内容:ミニフラッシュバイブヘッド5gx1個、フラッシュJ1”SWx1本
用途
【あらゆるフィッシュイーターがターゲットの小型バイブレーション!】ライトゲームで様々なターゲットを魅了してきたフラッシュJ1インチがナチュラル波動の小型バイブレーションに変身!ナチュラル波動の新境地を開拓します!
セット内容
ミニフラッシュバイブヘッド5gx1個、フラッシュJ1”SWx1本
質量(g)
5
対象
メバル・アジ・カサゴ・シーバス・メッキ・カマス・他、
内容量
1セット
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66404391
#02 ピンク
#02 ピンク
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404400
#03 チャート
#03 チャート
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404409
#04 マイワシ
#04 マイワシ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404418
#05 イナッコ
#05 イナッコ
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404427
#07 クリアレッド
#07 クリアレッド
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください