曜日別特売

フラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き)

フラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアローフラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き) - フィッシュアロー

【フラッシュJがバイブレーションルアーに変身!】これまで様々なフィッシュイーターを魅了してきたリアルソフトベイト「フラッシュJ」が遂にバイブレーションヘッドを手に入れ新しい領域に! パック内容:フラッシュバイブヘッド1ケ、フラッシュJスプリット4”SW2本

セット内容フラッシュバイブヘッド1ケ、フラッシュJスプリット4”SW2本長さ(mm)120質量(g)21内容量1セット
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404750#01 シラス【ワーム】シラス【ヘッドパターン】プレーンホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404759#02 ピンク【ワーム】ピンク【ヘッドパターン】プレーンホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404768#03 チャート【ワーム】チャート【ヘッドパターン】ストライプホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404777#04 マイワシ【ワーム】マイワシ【ヘッドパターン】ストライプホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404786#05 イナッコ【ワーム】イナッコ【ヘッドパターン】レンズホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
66404795#06 キビナゴ【ワーム】キビナゴ【ヘッドパターン】レンズホロ
1,250
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする