曜日別特売

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ175cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】リーズナブルで設置ラクラクだからたくさん並べて華やかに♪ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。ボールやリボンのオーナメント、LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース

材質ツリー:塩化ビニル 支柱・ベース:スチール質量(kg)4.7備考高さ170cm以上は2人での組み立てをおすすめします。 ※オーナメントの取り外しはできません。ライトは付いていません。直径(Φcm)ベース:50商品タイプ高さ175×幅80cm内容量1セット
注意
※【ご注意ください】
※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664099218725-2284
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥963/税込¥1,059
北海道地方数量1につき¥1,575/税込¥1,733
沖縄地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
離島数量1につき¥2,450/税込¥2,695
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする