曜日別特売

冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード

冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー グリーン スタンダード - ストア・エキスプレス

【商品特徴】使いやすい緑の枝の一般的なスタンダードツリーです。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記3分割材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール質量(kg)8.6幅(cm)130寸法(cm)ベース:85商品タイプ高さ240cm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664106308725-90
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,199/税込¥1,319
北海道地方数量1につき¥1,962/税込¥2,158
沖縄地方数量1につき¥3,052/税込¥3,357
離島数量1につき¥3,052/税込¥3,357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする