曜日別特売

冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード

冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード - ストア・エキスプレス冬装飾 PVCクリスマスツリー ブラック スタンダード - ストア・エキスプレス

【商品特徴】クールな印象のブラックツリー。個性的なクリスマスを演出します。オーナメントの付いていないシンプルなクリスマスツリーなので、シンプルに飾りたい方にも、オーナメントでオリジナルツリーを作りたい方にもおすすめです。

特記2分割材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール質量(kg)3.4幅(cm)100寸法(cm)ベース:55商品タイプ高さ150cm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664107798725-330
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする