曜日別特売

冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム

冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム - ストア・エキスプレス

【商品特徴】密度のある葉に松ぼっくりが見え隠れ。スリムで飾る場所を選ばないナチュラルなクリスマスツリー。葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり本物のようなクリスマスツリーです。

特記3分割材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製質量(kg)9寸法(cm)ベース:25角×高さ24商品タイプ高さ180×幅76cm内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664110418736-1340
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥930/税込¥1,023
北海道地方数量1につき¥1,521/税込¥1,673
沖縄地方数量1につき¥2,366/税込¥2,603
離島数量1につき¥2,366/税込¥2,603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする