ストア・エキスプレス
冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリムスノー
【商品特徴】雪が積もったような、ブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があります。松ぼっくり付きで葉のボリュームもたっぷり。
特記
2分割
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)
9
寸法(cm)
ベース:25角×高さ24
商品タイプ
高さ150×幅66cm
内容量
1本
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66411059
8736-1344
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
842
/
税込
¥
926
北海道地方
数量1につき
¥
1,377
/
税込
¥
1,515
沖縄地方
数量1につき
¥
2,142
/
税込
¥
2,356
離島
数量1につき
¥
2,142
/
税込
¥
2,356