ベッスル
マルチシェード
クルマの窓だけじゃなく、シートとハンドルを直接保護できるサンシェード
チャイルドシートやペットハウス、バッグなど荷物の日よけにも
取付便利なクリップ吸盤付なので工夫次第でお車以外でも使用できます
用途
日よけ
付属品
クリップ吸盤:2個
色
シルバー/ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)
50×180
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413141
89860015
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください