ベッスル
フリーカットサンシェード
ルームミラーやドラレコなど内装機器の位置に合わせてサンシェードをカット
切り口に付属のテープを貼って、愛車専用サンシェードの完成です
用途
車内の日よけ
付属品
吸盤:2個、テープ:1m
色
シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413150
89831502
130×68
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66413159
89831503
140×78
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください