ROCKBROS(ロックブロス)
冬用バラクラバ 1342734500
寒風をシャットアウト。快適さと保温性を両立した冬の多機能フェイスカバー。
用途
寒い季節のサイクリングやスポーツに最適な、防寒・防風フェイスカバー。長めのネック設計で首元までしっかり覆い、冷気の侵入を防ぎながらぬくもりをキープします。目の周りには余裕を持たせた設計で、サングラスやメガネの着用もスムーズ。
内側は肌触りの良いソフト起毛素材を採用し、保温力に優れながらも蒸れにくく快適な着け心地を実現しました。サイクリングやツーリングはもちろん、スキー・スノボ・登山・キャンプなど冬のアクティビティ全般で活躍する万能アイテムです。
材質
ポリエステル
裾幅(cm)
28
適合頭囲(cm)
約55~66
寸法(横×縦)(cm)
200×370
内容量
1個
注意
※・カラーによって生地の厚みに多少の違いがあります。
※・色落ちする場合がありますので、初回は単品での手洗いをおすすめいたします。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
カーキ
ネオンイエロー
ピンク
ブラック
ブルー
ミドルグレー
ライトグレー
杢グレー
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412818
MLF7345BK
ブラック
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412827
MLF7569BK
ブラック
ツバあり
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412836
M13427345001
ライトグレー
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412845
M13427345002
杢グレー
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412861
M13427345003
ネオンイエロー
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412870
M13427345004
オレンジ
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412879
M13427345005
カーキ
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412888
M13427345006
ブルー
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412897
M13427345007
ピンク
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66412906
M13427345008
ミドルグレー
ツバなし
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください