ROCKBROS(ロックブロス)
イヤーウォーマー YPP00
冬の冷気をシャットアウト ヘルメットの下でも快適にフィットする3D防寒ヘアバンド。
用途
寒い季節のサイクリング、スキー、スノーボード、釣りなどにぴったりな防寒ヘアバンド。額や耳をしっかり守りながら、通気性と快適さを両立。伸縮性のある3D立体起毛素材で暖かさが持続し、蒸れにくく快適に着用できます。
髪をまとめやすい【穴あきタイプ】と、普段使いにも最適な【穴閉じタイプ】の2種類をラインナップ。ヘルメットや帽子の下にもフィットし、男女問わず冬のアクティビティをサポートします。
サイズ(cm)
フリーサイズ(56-65弾性力あり)
頭囲(cm)
推奨:約56~65
内容量
1個
注意
※・約30℃の冷たい水でやさしく洗ってください。
※・色落ちの恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。
※・ブラッシング、ドライクリーニング、タンブラー乾燥はお避けください。
※・漂白剤やアイロンのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413037
MYPP003
ナイロン85%+スパン15%
25
¥
1,775
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66413046
M47210001001
ポリエステル94%+スパン6%
27
¥
1,775
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66413055
M47210002001
ポリエステル94%+スパン6%
30
¥
1,775
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください