Gefen
DVI Splitter
対応信号:デュアルリンクDVI(1入力2出力)
最大対応解像度:3840×2400、1080p、1920×1200
出力1はHCPに準拠。
DDWG DVI仕様に準拠。
シングルリンクDVIにも対応。
仕様
最大対応解像度:1080p、1920×1200(シングルリンク)、3840×2400(デュアルリンク)
寸法(mm)
W102×H32×D83(突起部除く)
質量(g)
180
電源
DC5V、最大5W
入力端子
(ビデオ)DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
出力端子
ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66412231
EXT-DVI-142DLN
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください