曜日別特売

ヴィットリアジャケット

ヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elfヴィットリアジャケット - elf

サーキットの香りがするレーシングデザインを公道用ライディングジャケットに反映。
脇周りのストレッチ素材や腕を前に出しやすいライティングパターンにて抜群の動きやすさを確保。
肩・肘・背中に加え胸部にもプロテクターを標準装備することで安全性能と運動性能を両立したスポーツウィンタージャケット。

用途
・[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備
・防風性
・リフレクター装備
・立体裁断
ブルーサイズ4L素材【表地】ポリエステル(PU)・ストレッチニット【裏地】ポリエステルメッシュ【インナー】ナイロン(PU)・中綿内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417176EJ-W119/BL/4L
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする