elf
イデアールメッシュジャケット
質感の高いメッシュ生地に硬質プロテクターを装備。ロゴやカラーリングがスポーティーなメッシュジャケット。
用途
通気性
リフレクター搭載
3D立体裁断
[肩][肘][背]プロテクター標準装備
色
ホワイト&ホワイト
サイズ
L
素材
【表:甲側】ポリエステル/オクタ/チタン生地/PUレザー/インサートナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】山羊革/導電生地(スマホタッチ)地】ポリエステルメッシュ【裏地】ポリエステルメッシュ
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66417185
EJ-S103/WHWH/L
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください