曜日別特売

エヴォルツィオーネPUレザージャケット

エヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elfエヴォルツィオーネPUレザージャケット - elf

質感高いPUレザーと肩回りのストレッチ素材により上質さと動きやすさを高次元で両立。
安全性を高める為に各部プロテクターを標準装備。
さらに脱着式中綿インナーでより長い時期の使用に対応する3シーズンライディングジャケット。

用途
・[肩][肘][背][胸]プロテクター標準装備
・防風性
・リフレクター装備
・立体裁断
素材【表地】PUレザー・ストレッチニット【裏地】ポリエステルメッシュ【インナー】ナイロン(PU)・中綿内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417149EJ-W120/BL/4Lブルー4L
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417158EJ-W120/GRN/LLグリーンLL
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417167EJ-W120/YEL/MイエローM
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする