elf
スポルトウインターパンツ
ストレッチ素材&立体裁断とすることで抜群の動き易さを実現。膝プロテクターは上下左右に位置調整が可能。中綿入りで防寒性能を高めながら運動性能も確保しツーリングにも対応したライディングウインターパンツ。
用途
ストレッチ素材
防風性
リフレクター搭載
3D立体裁断
[膝]CEプロテクター標準装備(位置調整可能)
素材
【表地】ポリエステル(PUコーティング)/ストレッチニット 【裏地】ナイロンタフタ 【インナー】ポリエステル(TPUコーティング)/中綿
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66416826
EP-W304/BK/S
ブラック
S
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416835
EP-W304/BK/M/LL
ブラック
M/LL
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416851
EP-W304/BK/L/3L
ブラック
L/3L
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66416860
EP-W304/WH/M
ホワイト
M
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください