曜日別特売

ワイドウィンタージーンズ

ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

FP-W409【25-26年秋冬モデル】
ワイドウィンタージーンズ
バイク用ながらトレンド感のあるワイドシルエットジーンズ。
防風加工を施したデニム生地に中綿を封入、さらに裾から冷気が侵入するのを防ぐストームガードを装備し最高の防寒性能を誇る。
便利なファスナーポケットも備え冬のストリートライディングを快適&スタイリッシュに!

用途
ストレッチ素材
防風性
3D立体裁断
裾ストームガード装備
[膝][腰]プロテクター標準装備(膝位置調整可能)
素材【表地】ストレッチコットン(TPU加工)【裏地】ナイロン(PUコーティング)/中綿内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66415539FP-W409/BK/SSブラックSS
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415548FP-W409/BK/SブラックS
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415557FP-W409/BK/MブラックM
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415566FP-W409/BK/LブラックL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415575FP-W409/BK/LLブラックLL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415591FP-W409/BK/M/LLブラックM/LL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415609FP-W409/INDI/SSインディゴSS
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415618FP-W409/INDI/SインディゴS
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415627FP-W409/INDI/MインディゴM
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415636FP-W409/INDI/LインディゴL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415645FP-W409/INDI/LLインディゴLL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415661FP-W409/INDI/M/LLインディゴM/LL
21,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415600FP-W409/BK/L/3LブラックL/3L
21,800
取扱い終了
返品不可
66415670FP-W409/INDI/L/3LインディゴL/3L
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする