ネオプレミアムウィンターグローブ

ネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elfネオプレミアムウィンターグローブ - elf

EG-W531 【25-26年秋冬モデル】
ネオプレミアムウィンターグローブ
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
エルフ史上最も暖かいグローブが刷新。
優れた遮熱効果を発揮する日本製生地「オクタ(R)」、起毛裏地、中綿、透湿防水フィルムを採用。
さらに断熱性に優れるチタン生地も内装し最大5層構造による防寒仕様としています。
掌側はゴートレザーを用いて抜群の耐久性とグリップ力を発揮。

用途
防水仕様
五層構造防寒仕様
リフレクター装備
スマホタッチ対応
立体裁断
素材【甲側】ポリエステル/オクタ/チタン生地/PUレザー/インサートナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】山羊革/導電生地(スマホタッチ)内容量1双
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417201EG-W531/BK/LADIES/MブラックLadies/M
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417210EG-W531/BK/MブラックM
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417219EG-W531/BK/LブラックL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417228EG-W531/BK/LLブラックLL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417237EG-W531/RD/LADIES/SレッドLadies/S
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417246EG-W531/RD/LADIES/MレッドLadies/M
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417255EG-W531/RD/MレッドM
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417271EG-W531/RD/LレッドL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417280EG-W531/RD/LLレッドLL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417289EG-W531/RD/3Lレッド3L
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417298EG-W531/RD/L/WIDEレッドL/WIDE
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417307EG-W531/BL/LADIES/SブルーLadies/S
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417316EG-W531/BL/LADIES/MブルーLadies/M
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417325EG-W531/BL/MブルーM
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417341EG-W531/BL/LブルーL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417350EG-W531/BL/3Lブルー3L
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417359EG-W531/BL/L/WIDEブルーL/WIDE
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417368EG-W531/WH/LADIES/SホワイトLadies/S
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417377EG-W531/WH/LADIES/MホワイトLadies/M
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417386EG-W531/WH/MホワイトM
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417395EG-W531/WH/LホワイトL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417411EG-W531/WH/LLホワイトLL
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417420EG-W531/WH/3Lホワイト3L
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417429EG-W531/WH/L/WIDEホワイトL/WIDE
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする