elf
ストラーダカーボングローブ
スムーズな動きを実現するフローティング式カーボンナックルプロテクターを装備。さらに中綿、防水フィルム、スマホタッチ機能も備えたエルフ定番のスポーツライディングウインターグローブ。
用途
防水性
リフレクター搭載
導電生地(スマホタッチ)
3D立体裁断
カーボンナックルプロテクター
素材
【甲側】ナイロン/ PUレザー/ カーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66418041
EG-W515/BL/L
ブルー
L
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418050
EG-W515/BL/3L
ブルー
3L
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418059
EG-W515/GY/L
グレー
L
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418068
EG-W515/GY/WL
グレー
WL
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください