曜日別特売

ソリドウィンターグローブ

ソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elfソリドウィンターグローブ - elf

EG-W528 【25-26年秋冬モデル】
ソリドウィンターグローブ
ブランド:elf
フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。
商品説明
カーボンナックルプロテクターを特許技術のフローティング仕様とすることで高いプロテクション性能と良好な操作性を実現。
ロング丈に2本ベルトでさらに手首から冷気の侵入を防ぐ。

用途
防水仕様
リフレクター装備
スマホタッチ対応
立体裁断
特許仕様フローティングナックルプロテクター
素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/オリジナルカーボンナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)内容量1双
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417876EG-W528/BK/MブラックM
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417885EG-W528/BK/LブラックL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417901EG-W528/BK/LLブラックLL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417910EG-W528/BK/3Lブラック3L
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417919EG-W528/RD/MレッドM
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417928EG-W528/RD/LレッドL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417937EG-W528/RD/LLレッドLL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417946EG-W528/RD/3Lレッド3L
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417955EG-W528/BL/MブルーM
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417971EG-W528/BL/LブルーL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417980EG-W528/BL/LLブルーLL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417989EG-W528/BL/3Lブルー3L
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66417998EG-W528/GR/MグリーンM
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418007EG-W528/GR/LグリーンL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418016EG-W528/GR/LLグリーンLL
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
66418025EG-W528/GR/3Lグリーン3L
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする